Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-43-W1

  • ERIKS:11357392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
43 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1597
B
25 mm
H
38 mm
L1
112 mm
L2
88 mm
ØD1
43 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm