€ 1,73/ stukexcl. btw
€ 2,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 36 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1597 |
B | 25 mm |
H | 32 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 80 mm |
ØD1 | 36 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |