Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-36-W1

  • ERIKS:11357390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,33/ stukexcl. btw

€ 1,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
36 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1597
B
25 mm
H
32 mm
L1
104 mm
L2
80 mm
ØD1
36 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm