€ 1,12/ stukexcl. btw
€ 1,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1597 |
B | 20 mm |
H | 29 mm |
L1 | 92 mm |
L2 | 72 mm |
ØD1 | 33 mm |
ØD2 | 6.6 mm |
S | 2 mm |