€ 0,66/ stukexcl. btw
€ 0,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 28.5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1597 |
B | 20 mm |
H | 24 mm |
L1 | 84 mm |
L2 | 64 mm |
ØD1 | 28.5 mm |
ØD2 | 6.6 mm |
S | 2 mm |