Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-26-W66

  • ERIKS:11357403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,76/ stukexcl. btw

€ 0,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
26 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1597
B
20 mm
H
22 mm
L1
78 mm
L2
58 mm
ØD1
26 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm