€ 0,56/ stukexcl. btw
€ 0,67incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 26 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1597 |
B | 20 mm |
H | 22 mm |
L1 | 78 mm |
L2 | 58 mm |
ØD1 | 26 mm |
ØD2 | 6.6 mm |
S | 2 mm |