Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-23-W1

  • ERIKS:11357385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
23 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1597
B
20 mm
H
19 mm
L1
76 mm
L2
56 mm
ØD1
23 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm