Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-19-W1

  • ERIKS:11357384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,41/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1597
B
16 mm
H
15 mm
L1
60 mm
L2
44 mm
ØD1
19 mm
ØD2
5.5 mm
S
1.5 mm