Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-15.5-W66

  • ERIKS:11357401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
15.5 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1597
B
16 mm
H
12 mm
L1
56 mm
L2
40 mm
ØD1
15.5 mm
ØD2
5.5 mm
S
1.5 mm