Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1597-13-W1

  • ERIKS:11357382
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
13 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1597
B
16 mm
H
9 mm
L1
52 mm
L2
36 mm
ØD1
13 mm
ØD2
5.5 mm
S
1.5 mm