Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-7-W66

  • ERIKS:11340369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
7 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1596
B
16 mm
H
5 mm
L1
26 mm
L2
14 mm
L3
31.5 mm
ØD1
7 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm