€ 4,56/ stukexcl. btw
€ 5,52incl. btw
302 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 61 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1596 |
B | 40 mm |
H | 56 mm |
L1 | 77 mm |
L2 | 58 mm |
L3 | 111.5 mm |
ØD1 | 61 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 4 mm |