€ 4,34/ stukexcl. btw
€ 5,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1596 |
B | 40 mm |
H | 52 mm |
L1 | 76 mm |
L2 | 55 mm |
L3 | 107 mm |
ØD1 | 58 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 4 mm |