€ 2,87/ stukexcl. btw
€ 3,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 58 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1596 |
B | 40 mm |
H | 52 mm |
L1 | 76 mm |
L2 | 55 mm |
L3 | 107 mm |
ØD1 | 58 mm |
ØD2 | 14 mm |
S | 4 mm |