Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-52-W66

  • ERIKS:909831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
52 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1596
B
40 mm
H
47 mm
L1
72 mm
L2
53 mm
L3
102 mm
ØD1
52 mm
ØD2
14 mm
S
4 mm