Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-49-W66

  • ERIKS:11356968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,84/ stukexcl. btw

€ 4,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
49 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1596
B
40 mm
H
44 mm
L1
67 mm
L2
48 mm
L3
95.5 mm
ØD1
49 mm
ØD2
14 mm
S
4 mm