Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-46-W66

  • ERIKS:1064287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,38/ stukexcl. btw

€ 2,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
46 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1596
B
30 mm
H
41 mm
L1
62 mm
L2
45 mm
L3
88 mm
ØD1
46 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm