€ 2,25/ stukexcl. btw
€ 2,72incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 43 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1596 |
B | 30 mm |
H | 38 mm |
L1 | 61 mm |
L2 | 44 mm |
L3 | 85.5 mm |
ØD1 | 43 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 3 mm |