Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-43-W1

  • ERIKS:11356964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,58/ stukexcl. btw

€ 1,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
43 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1596
B
30 mm
H
38 mm
L1
61 mm
L2
44 mm
L3
85.5 mm
ØD1
43 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm