Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-39-W66

  • ERIKS:11356963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,10/ stukexcl. btw

€ 2,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
39 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1596
B
30 mm
H
34 mm
L1
59 mm
L2
42 mm
L3
81.5 mm
ØD1
39 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm