Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-36-W66

  • ERIKS:11356961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,98/ stukexcl. btw

€ 2,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
36 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1596
B
30 mm
H
32 mm
L1
57 mm
L2
40 mm
L3
78 mm
ØD1
36 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm