€ 1,96/ stukexcl. btw
€ 2,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1596 |
B | 25 mm |
H | 29 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 75.5 mm |
ØD1 | 33 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |