Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-33-W1

  • ERIKS:11356958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
33 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1596
B
25 mm
H
29 mm
L1
56 mm
L2
36 mm
L3
75.5 mm
ØD1
33 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm