Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-31-W1

  • ERIKS:11356956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
31 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1596
B
25 mm
H
27 mm
L1
47 mm
L2
32 mm
L3
65.5 mm
ØD1
31 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm