€ 1,18/ stukexcl. btw
€ 1,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 28.5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
DIN-Norm | DIN 1596 |
B | 25 mm |
H | 24 mm |
L1 | 47 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 64.25 mm |
ØD1 | 28.5 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |