Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-26-W66

  • ERIKS:11356953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,05/ stukexcl. btw

€ 1,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
26 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1596
B
25 mm
H
22 mm
L1
44 mm
L2
29 mm
L3
60 mm
ØD1
26 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm