€ 0,75/ stukexcl. btw
€ 0,91incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1596 |
B | 25 mm |
H | 19 mm |
L1 | 43 mm |
L2 | 28 mm |
L3 | 57.5 mm |
ØD1 | 23 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |