Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-19-W66

  • ERIKS:11356950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,62/ stukexcl. btw

€ 0,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
19 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
DIN-Norm
DIN 1596
B
20 mm
H
15 mm
L1
34 mm
L2
22 mm
L3
45.5 mm
ØD1
19 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm