€ 0,56/ stukexcl. btw
€ 0,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
DIN-Norm | DIN 1596 |
B | 20 mm |
H | 15 mm |
L1 | 34 mm |
L2 | 22 mm |
L3 | 45.5 mm |
ØD1 | 19 mm |
ØD2 | 6.6 mm |
S | 2 mm |