Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-15.5-W1

  • ERIKS:11356947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,50/ stukexcl. btw

€ 0,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
15.5 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1596
B
20 mm
H
12 mm
L1
32 mm
L2
20 mm
L3
41.75 mm
ØD1
15.5 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm