Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel lichte uitvoering DIN1596-13-W1

  • ERIKS:11356945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,43/ stukexcl. btw

€ 0,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
13 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
DIN-Norm
DIN 1596
B
20 mm
H
9 mm
L1
30 mm
L2
18 mm
L3
38.5 mm
ØD1
13 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm