Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-89-W4

  • ERIKS:14396500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,33/ stukexcl. btw

€ 29,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
89 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
80
B1
40 mm
L1
136 mm
L2
18 mm
ØD1
89 mm
ØD2
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm