€ 22,13/ stukexcl. btw
€ 26,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 77 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 65 |
B1 | 40 mm |
L1 | 122 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 77 mm |
ØD2 | 14 mm |
S1 | 6 mm |
S2 | 9 mm |