€ 19,43/ stukexcl. btw
€ 23,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 61 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 304 (V2A) |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 50 |
B1 | 40 mm |
L1 | 108 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 61 mm |
ØD2 | 14 mm |
S1 | 6 mm |
S2 | 9 mm |