Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-61-W1-COMPL

  • ERIKS:14396492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
61 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
50
B1
40 mm
L1
108 mm
L2
18 mm
ØD1
61 mm
ØD2
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm