Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-57-W4

  • ERIKS:14396491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,64/ stukexcl. btw

€ 22,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
57 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
50
B1
40 mm
L1
104 mm
L2
18 mm
ØD1
57 mm
ØD2
14 mm
S1
6 mm
S2
9 mm