€ 4,69/ stukexcl. btw
€ 5,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 57 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 50 |
B1 | 40 mm |
L1 | 104 mm |
L2 | 18 mm |
ØD1 | 57 mm |
ØD2 | 14 mm |
S1 | 6 mm |
S2 | 9 mm |