Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-521-W4

  • ERIKS:14396490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 365,24/ stukexcl. btw

€ 441,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
521 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
500
B1
70 mm
L1
614 mm
L2
36 mm
ØD1
521 mm
ØD2
27 mm
S1
10 mm
S2
18 mm