€ 85,19/ stukexcl. btw
€ 103,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 508 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 500 |
B1 | 70 mm |
L1 | 525 mm |
L2 | 36 mm |
ØD1 | 508 mm |
ØD2 | 27 mm |
S1 | 10 mm |
S2 | 18 mm |