Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-49-W5-COMPL

  • ERIKS:14396489
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 16,84/ stukexcl. btw

€ 20,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
49 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
40
B1
30 mm
L1
88 mm
L2
15 mm
ØD1
49 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm