Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-49-W1

  • ERIKS:11356397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,98/ stukexcl. btw

€ 3,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
49 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
40
B1
30 mm
L1
88 mm
L2
15 mm
ØD1
49 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm