Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-43-W40

  • ERIKS:11356426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,80/ stukexcl. btw

€ 4,60incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
43 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
32
B1
30 mm
L1
82 mm
L2
15 mm
ØD1
43 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm