Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-43-W4

  • ERIKS:14396485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,01/ stukexcl. btw

€ 12,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
43 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 304 (V2A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
32
B1
30 mm
L1
82 mm
L2
15 mm
ØD1
43 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm