Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-419-W1

  • ERIKS:11356417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,41/ stukexcl. btw

€ 77,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
419 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
400
B1
70 mm
L1
510 mm
L2
36 mm
ØD1
419 mm
ØD2
27 mm
S1
10 mm
S2
18 mm