€ 413,00/ stukexcl. btw
€ 499,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 407 mm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 (V4A) |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 400 |
B1 | 70 mm |
L1 | 498 mm |
L2 | 36 mm |
ØD1 | 407 mm |
ØD2 | 27 mm |
S1 | 10 mm |
S2 | 18 mm |