Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-407-W40

  • ERIKS:11356447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 95,91/ stukexcl. btw

€ 116,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
407 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
400
B1
70 mm
L1
498 mm
L2
36 mm
ØD1
407 mm
ØD2
27 mm
S1
10 mm
S2
18 mm