€ 60,76/ stukexcl. btw
€ 73,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAUFF |
Geschikt voor buisdiameter | 407 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Voorspanning | Ja |
DIN-Norm | DIN 3567-A |
Nom. maat | 400 |
B1 | 70 mm |
L1 | 498 mm |
L2 | 36 mm |
ØD1 | 407 mm |
ØD2 | 27 mm |
S1 | 10 mm |
S2 | 18 mm |