Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-368-W5

  • ERIKS:14396479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 249,13/ stukexcl. btw

€ 301,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
368 mm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (V4A)
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
350
B1
60 mm
L1
444 mm
L2
30 mm
ØD1
368 mm
ØD2
23 mm
S1
8 mm
S2
14 mm