Eriks
STAUFF

STAUFF Pijpbeugel DIN3567-A-34-W40-COMPL

  • ERIKS:14396475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAUFF
Geschikt voor buisdiameter
34 mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Voorspanning
Ja
DIN-Norm
DIN 3567-A
Nom. maat
25
B1
30 mm
L1
72 mm
L2
15 mm
ØD1
34 mm
ØD2
11.5 mm
S1
5 mm
S2
7 mm